Ashcroft 25w1005ph02b300# | Máy đo áp suất 0 đến 300 Psi Trở lại Abs | 33 giờ 25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Máy đo áp suất 0 đến 300 psi Trở lại ABS | AH3QVD 33HR25

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Máy đo áp suất 0 đến 300 psi Mặt sau ABS

Trong kho
Khoản mục: AH3QVD phần: 25W1005PH02B300 #Tham chiếu chéo: 33HR25
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
€27.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoChuyển động PowerFlex (TM)
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 300
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Tốt nghiệp nhỏ nhất5
Vật liệu ổ cắmThau
UPC461909041561
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaBR

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 30

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại máy đotính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnTốt nghiệpLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngGiá cả
ASHCROFT 20W1005PH01B Đồng hồ đo áp suất 60 PSI 0 đến 60 Psi 2 inch 1/4 inch Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSIThử nghiệm+/- 3-2-3%-5 psipolycarbonate-40 độ đến 150 độ F0 đến 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 100 PSI 0 đến 100 Psi 6 inch 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSIThử nghiệm+ /-0.25%-10 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 100 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 15 PSI 0 đến 15 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSIThử nghiệm+ /-0.25%-1 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 15 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 200 PSI 0 đến 200 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSIThử nghiệm+ /-0.25%-20 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 200 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 30 PSI 0 đến 30 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSIThử nghiệm+ /-0.25%-5 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 30 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 300 PSI 0 đến 300 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSIThử nghiệm+ /-0.25%-50 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 300 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 400 PSI 0 đến 400 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSIThử nghiệm+ /-0.25%-50 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psiBản lề thép€576.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Máy đo áp suất 0 đến 300 psi Mặt sau ABS
€27.13 /đơn vị