Ashcroft 20w1005ph02lvac | Máy Đo Chân Không 30in Hg Vac Đến 0 Hạ 2in | 33hp83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Máy đo chân không 30in Hg VAC đến 0 Lower 2in | AH3QUE 33HP83

ASHCROFT Máy đo chân không 20W1005PH02LVAC 30in Hg VAC đến 0 Dưới 2in

Trong kho
Mục: AH3QUE phần: 20W1005PH02LVACTham chiếu chéo: 33HP83
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
€21.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chân không
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2"
Loại máy đoChuyển động PowerFlex (TM)
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi30 đến 0 In. Hg
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.5
Vật liệu ổ cắmThau
UPC468322925614
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Quốc giaBR

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo chân không
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại máy đotính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viỨng dụng chínhPhạm viVật liệu vòngGiá cả
ASHCROFT 30-1084S 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 3 Inch 1/4 Inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACThử nghiệm+ /-0.5%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ sáng bóng€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 4-1/2 Inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACThử nghiệm+ /-0.25%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L Máy đo chân không VAC 30 Hg đến 0 6 Inch 1/4 Inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACThử nghiệm+ /-0.25%-Thủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Thử nghiệm+ /-0.5%NIST với dữ liệuThủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ sáng bóng€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 4-1/2 Inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Thử nghiệm+ /-0.25%NIST với dữ liệuThủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€573.27
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Máy đo chân không 30 Hg đến 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Thử nghiệm+ /-0.25%NIST với dữ liệuThủy tinh-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Bản lề thép€677.24
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Máy đo chân không 30 Hg đến 0 2-1/2 Inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACThử nghiệm+ /-1%-polycarbonate-40 độ đến 150 độ F-30 "Hg Vac đến 0Thép không gỉ€153.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo chân không 20W1005PH02LVAC 30in Hg VAC đến 0 Dưới 2in
€21.96 /đơn vị