Ashcroft 1188a | Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch Npt | 31aa08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất ASHCROFT 1188A Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJQ 31AA08

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 1188A Thấp 4-1 / 2 inch 1/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH3BJQ phần: 1188ATham chiếu chéo: 31AA08
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
€952.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoCon trỏ Panme
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ứng dụng chínhQuy trình xét duyệt
Phạm vi0 để 100
Vật liệu cảm biếnThau
Tốt nghiệp nhỏ nhất1
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 10

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm vi ápPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 1188A Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJL 31AA04 1188AMáy đo áp suất0 để 20-1€952.53
ASHCROFT 1188A Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJM 31AA05 1188AMáy đo áp suất0 để 30-1€952.53
ASHCROFT 1188A Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJN 31AA06 1188AMáy đo hợp chất-30 đến 0 đến 30 In. H2O / Trong. H2O1/1€952.53
ASHCROFT 1188A Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJP 31AA07 1188AMáy đo áp suất-0 để 605€952.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 1188A Thấp 4-1 / 2 inch 1/4 inch NPT
€952.53 /đơn vị