Ashcroft 1009s | Đồng Hồ Đo Áp Lực Quy Trình 1/4 Inch Npt Bạc | 30zz98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng Hồ Đo Áp Lực ASHCROFT 1009S Quy Trình 1/4 Inch NPT Bạc | AH3BFQ 30ZZ98

ASHCROFT Quy trình đo áp suất 1009S 1/4 inch NPT Silver

Trong kho
Khoản mục: AH3BFQ Mẫu: 1009STham chiếu chéo: 30ZZ98
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
€790.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoCon trỏ Panme
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ứng dụng chínhQuy trình xét duyệt
Phạm vi0 để 1000
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất10
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 100

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFE 30ZZ88 1009SMáy đo hợp chất30 đến 0 đến 15 In. Hg / Psi0.5/0.2€807.75
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFF 30ZZ89 1009SMáy đo hợp chất30 đến 0 đến 30 In. Hg / Psi1/0.5€807.75
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFG 30ZZ90 1009SMáy đo áp suất0 để 150.1€807.75
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFH 30ZZ91 1009SMáy đo áp suất0 để 300.2€807.75
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFJ 30ZZ92 1009SMáy đo áp suất0 để 600.5€779.66
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S Bạc NPT 1/4 inch | AH3BFK 30ZZ93 1009SMáy đo áp suất0 để 1001€790.78
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009S 1/4 inch NPT Silver | AH3BFL 30ZZ94 1009SMáy đo áp suất0 đến 160 psi2€790.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Quy trình đo áp suất 1009S 1/4 inch NPT Silver
€790.78 /đơn vị