Asg Ad14ra1 | Air Nut Runner 3/8in Sq Tự Động Tắt | 40tr02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Tự động tắt | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Tự động tắt

Trong kho
Khoản mục: AH9PRV phần: AD14RA1Tham chiếu chéo: 40TR02
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
€4,600.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁ hậu hạt Air
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM @ đầy tải21.0
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Hệ thống láiỔ đĩa không khí / Tự động tắt
Tốc độ600 rpm
Trưởng Width2"
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể13.156 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Dải mô-men xoắn Soft Draw124 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ sở đến đầu: 1-7 / 8 "

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASG JERGENS AD14RA1 Air Nut Runner 3/8in Sq Tự động tắt
€4,600.29 /đơn vị