Asco Numatics Wt8551a001ms | Điện từ Vlv 3/2 đến 5/2 1/4 In. 120/110v | 2htn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO WT8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 inch 120/110V | AC2CZH 2HTN8

ASCO VALVES WT8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 inch 120 / 110V

Trong kho
Khoản mục: AC2CZH phần: WT8551A001MSTham chiếu chéo: 2HTN8
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
€406.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPilot Solenoid Valve
Vật liệu cơ thểNhôm Anodized đen
Hệ số khối lượng0.86
Bao vây cuộnMục đích chung Không có hộp nối và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành30 PSI
Gắn kếtNamur
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1 / 4 "
Chiều cao tổng thể1 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR + PUR
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí đến 5 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao vây cuộnKết nối điệnTối đa Nhiệt độ chất lỏng.NEMA Đánh giáđiện ápWattsGiá cả
VAN ASCO SC8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 Inch 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSKhung mởDIN140 độ F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
VAN ASCO EF8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 inch 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSChống cháy nổ và kín nước18 "Khách hàng tiềm năng140 độ F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
VAN ASCO EF8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 Inch 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSChống cháy nổ và kín nước18 "Khách hàng tiềm năng77 độ F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€460.45
VAN ASCO SC8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 Inch 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSKhung mởDIN140 độ F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€306.94
GIÁ TRỊ ASCO WT8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 Inch 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSMục đích chung Không có hộp nối và kín nước18 "Khách hàng tiềm năng77 độ F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES WT8551A001MS Van điện từ 3/2 đến 5/2 1/4 inch 120 / 110V
€406.74 /đơn vị