Máy đo gió ống Pitot Extech Hd350 / Áp kế vi sai | 9xj80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo gió và áp kế vi sai ống Pitot EXTECH HD350, đầu nối 5/8", màn hình LCD có đèn nền 3 dòng | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Máy đo gió dạng ống Pitot & Áp kế vi sai, Đầu nối 5/8", Màn hình LCD có đèn nền 3 dòng

Trong kho
Khoản mục: AF6DGY Kiểu: HD350Tham chiếu chéo: 9XJ80
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
€674.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMicromanometer kỹ thuật số
tính chính xác+ /-0.3%
Loại Pin9 V
Kiểu kết nốiĐầu nối 5/8 "
Lưu trữ dữ liệuPC Qua giao diện USB
Giao diệnMàn hình LCD có đèn nền 3 dòng
Giao thứcUSB
Max. Sức ép0.752 psi (0.05 Bar)
Phạm vi hoạt động0 đến 5 KPa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Phạm vi áp0 đến 20 Trong WC
Độ phân giải0.01 "wc
Vận tốc200 đến 15733 FPM

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)49.78
Mã HS9015808080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để đo và hiển thị đồng thời áp suất chênh lệch, vận tốc không khí, tốc độ dòng chảy và nhiệt độ của chất lỏng
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, không chức năng và ghi lại / gọi lại thủ công lên đến 99 cài đặt đọc
  • Màn hình LCD lớn có đèn nền để nâng cao khả năng đọc trong điều kiện thiếu sáng
  • Được trang bị phần mềm và cáp USB, pin 9 V, ống pitot với hai ống kết nối 33.5 inch (85 cm) và một hộp đựng cứng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXTECH HD350 Máy đo gió dạng ống Pitot & Áp kế vi sai, Đầu nối 5/8", Màn hình LCD có đèn nền 3 dòng
€674.70 /đơn vị