Asco Numatics 8220g408 | Van điện từ S Hw Đồng thau 3/4 inch Nc | 4nwz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8220G408 S Hw Van điện từ 3/4 Inch Nc Brass | AD9AFU 4NWZ9

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Van điện từ 3/4 inch Nc đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD9AFU phần: 8220G408Tham chiếu chéo: 4NWZ9
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
€524.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi nước và nước nóng
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi125 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.5 "
Hệ số khối lượng8.8
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. hơi nước300 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể4 13 / 64 "
Chiều dài tổng thể2.875 "
Chiều rộng tổng thể2 53 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VDC
Watts15.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. Nước nóng (210 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
VAN ASCO EF8220G025 S Hw Van điện từ 1 inch Nc Brass | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 độ F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,156.37
VAN ASCO 8220G095 S Hw Van điện từ 3/4 inch Không có đồng thau | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€755.15
VAN ASCO 8220G401 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€284.41
VAN ASCO 8220G403 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€380.64
VAN ASCO 8220G402 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€489.73
VAN ASCO 8220G404 S Hw Van điện từ 1/2 inch Nc Brass | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€284.41
VAN ASCO 8220G406 S Hw Van điện từ 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Van điện từ 3/4 inch Nc đồng thau
€524.50 /đơn vị