Asco Numatics 8220g403 | Van điện từ S Hw Đồng thau 3/8 inch Nc | 4nwz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8220G403 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFL 4NWZ2

ASCO VALVES 8220G403 S Hw Van điện từ 3/8 inch Nc đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD9AFL phần: 8220G403Tham chiếu chéo: 4NWZ2
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
€380.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi nước và nước nóng
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-17 / 32 "
Hệ số khối lượng4.4
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. hơi nước353 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể4 3 / 32 "
Chiều dài tổng thể2.875 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 / 110 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. Nước nóng (210 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
VAN ASCO EF8220G025 S Hw Van điện từ 1 inch Nc Brass | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 độ F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,156.37
VAN ASCO 8220G095 S Hw Van điện từ 3/4 inch Không có đồng thau | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€755.15
VAN ASCO 8220G401 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€284.41
VAN ASCO 8220G402 S Hw Van điện từ 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€489.73
VAN ASCO 8220G404 S Hw Van điện từ 1/2 inch Nc Brass | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€284.41
VAN ASCO 8220G406 S Hw Van điện từ 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.78
VAN ASCO 8220G405 S Hw Van điện từ 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 độ F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€489.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8220G403 S Hw Van điện từ 3/8 inch Nc đồng thau
€380.64 /đơn vị