Asco Numatics 8212a037l1100f1 | Điện từ Vlv 2 chiều/2 vị trí 3/4 In. | 20hp14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8212A037L1100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAD 20HP14

ASCO VALVES 8212A037L1100F1 Van điện từ 2 chiều / 2 vị trí 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6TAD phần: 8212A037L1100F1Tham chiếu chéo: 20HP14
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
€350.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA
Hệ số khối lượng7.00
Bao vây cuộnkín mít
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Tuân thủUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Kết nối điệnCuộn dây được dẫn với Bộ điều hợp ống luồn dây 1/2 "NPT
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá4X
hoạt độngChủ đề NPT
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3 39 / 64 "
Chiều dài tổng thể5 13 / 64 "
Chiều rộng tổng thể2 39 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn150 psi
Vật liệu con dấuNSF đã phê duyệt chất đàn hồi TPV
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VDC
Watts6.9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809005

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Vật liệu cơ thểHệ số khối lượngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhhoạt độngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8212A019S0100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€271.25
VAN ASCO 8212A019S0100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€246.47
ASCO VAN 8212A019L1100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€264.46
VAN ASCO 8212A019L1100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€284.76
ASCO VAN 8212A037S0100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€324.08
VAN ASCO 8212A037S0100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€319.41
ASCO VAN 8212A037L1100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€332.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8212A037L1100F1 Van điện từ 2 chiều / 2 vị trí 3/4 inch
€350.73 /đơn vị