Asco Numatics 238810-032-d* | Cuộn dây van điện từ 120/110v 60/50 10.1w | 1akj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 238810-032-D* Cuộn dây van điện từ 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6

ASCO VALVES 238810-032-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 10.1w

Trong kho
Khoản mục: AA8WBW phần: 238810-032-D *Tham chiếu chéo: 1AKJ6
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
€567.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn dây điện từ
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
UPC094703865370
điện áp110 / 120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481909085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao vây cuộnLớp cách nhiệt cuộn dâyHzNEMA Đánh giáđiện ápWattsGiá cả
ASCO VAN 099257-005-D* Cuộn dây van điện từ 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *Mục đích chung Không có Hộp nốiF601120 VAC20€495.73
ASCO VAN 238210-032-D* Cuộn dây van điện từ 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Hộp kín không có mối nốiF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€241.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 238810-032-D * Cuộn dây van điện từ 120 / 110v 60/50 10.1w
€567.93 /đơn vị