Artu 01362 | Jobber Bit 1/2 Inch Thép Coban | 45l096 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 Inch Cobalt Steel | AD6KYQ 45L096

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 inch Thép coban

Trong kho
Khoản mục: AD6KYQ phần: 01362Tham chiếu chéo: 45L096
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
€55.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.500 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcÔxít hơi nước
Chiều dài sáo4.5 "
LớpM35 Coban
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể6 1 / 16 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
ARTU 01306 Jobber Bit Thép coban 1/16 inch | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.18
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 inch Thép Coban | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€6.02
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 inch Thép Cobalt | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.16
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 inch Thép Coban | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.85
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 inch Thép Coban | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.71
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 inch Thép Coban | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€13.43
ARTU 01330 Jobber Bit 1/4 inch Coban Thép | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€17.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARTU 01362 Jobber Bit 1/2 inch Thép coban
€55.57 /đơn vị