Mũi Tên T72 | Súng Bấm Ghim Dây Và Cáp 31/64 Crown | 3ray3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng bấm ghim dây và cáp ARROW FASTENER T72 31/64 Crown | AD2LMK 3RAY3

ARROW FASTENER Súng bấm ghim dây và cáp T72 31/64 Crown

Trong kho
Khoản mục: AD2LMK Kiểu: T72Tham chiếu chéo: 3RAY3
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
€111.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bấm ghim dây và cáp
Màu cơ thểcơ rôm
Vật liệu cơ thểThép
Màucơ rôm
Xây dựngcơ rôm
Chiều rộng vương miện (In.)31 / 64 và 19 / 32
Xếp hạng nhiệm vụ15,000 lb
Phù hợp với dây Dia. (Trong.)1/2
Chân dài13/64, 11/32 "
Chiều cao tổng thể6.625 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Nguồn điệnHướng dẫn sử dụng
Ứng dụng chínhCáp bọc phi kim loại 12/2, 14/2
Công suất chủ lực20
Loại kim bấmCách nhiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều cao tổng thểỨng dụng chínhCông suất chủ lựcGiá cả
ARROW FASTENER T59 Súng bấm ghim dây và cáp 1/4 Inch Crown | AD2LMP 3RAY7 T591/4, 5/16 "6.25 "Cài đặt cáp Cat5 và cáp đồng trục30€87.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARROW FASTENER Súng bấm ghim dây và cáp T72 31/64 Crown
€111.65 /đơn vị