Aro Pd01e-hds-dtt-a | Bơm màng phi kim loại 1/4 Inch | 19ru84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm màng ARO PD01E-HDS-DTT-A Phi kim loại 1/4 inch | AF6JNY 19RU84

ARO PD01E-HDS-DTT-A Bơm Màng Phi Kim Loại 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF6JNY phần: PD01E-HDS-DTT-ATham chiếu chéo: 19RU84
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
€1,134.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Chất liệu bóngPTFE
Vật liệu cơ thểPolypropylene nối đất
Kiểm tra chất liệu ghếAcet
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu màngPTFE
Chiều cao6 51 / 64 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 4 "
Chiều dài7 13 / 64 "
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 16 "
Tối đa GPM luồng5.3
Tối đa Áp lực vận hành125 psi
Tối đa Nhiệt độ.225 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô15 ft.
Tự sơn lót ướt31.7 ft.
UPC638845423137
Loại vanBanh
Chiều rộng4 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8413500050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia. Chất rắnChất liệu bóngVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Loại vanChiều rộngGiá cả
ARO PD01P-HPS-PTT-A Bơm màng đôi phi kim loại (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropylene5.3 gpm125 psi225 độ FBanh4 39 / 64 "€1,028.76
Máy bơm màng ARO 650717-C hoạt động bằng nhôm | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "AcetNhôm29 gpm50 psi180 độ FBanh9.5 "€3,018.38
Bơm màng ARO PF20A-AAS-SAA-B Nhôm hoạt động bằng khí | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santoprene (R)Nhôm160 GPM120 psi200 độ FVạt áo21.62 "€6,027.77
Máy bơm màng ARO PD03P-APS-0JC Vận hành 3/8 Inch Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "Nitrilepolypropylene8.7 gpm100 psi150 độ FBanh5 11 / 16 "€1,020.80
Máy bơm màng ARO PD03P-APS-0LT Vận hành 3/8 inch Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropylene8.7 gpm100 psi150 độ FBanh5 11 / 16 "€1,163.69
Bơm màng ARO PD03P-APS-0NA Vận hành 3/8 Inch Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neoprenepolypropylene8.7 gpm100 psi150 độ FBanh5 11 / 16 "€908.66
Bơm màng ARO PW10A-AAP-AAA, Kích thước đầu vào/đầu ra 1-1/4 inch, Kích thước cửa hút gió FNPT 1/2 inch, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santoprene (R)Nhôm60 GPM120 psi200 độ FBanh14 "€2,856.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO PD01E-HDS-DTT-A Bơm Màng Phi Kim Loại 1/4 Inch
€1,134.98 /đơn vị