Aro P39234-600 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 8.15 inch H 2.20 inch | 6crn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39234-600 8.15 Inch H 2.20 Inch Width | AE8ELP 6CRN4

ARO P39234-600 Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 8.15 inch H 2.20 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8ELP phần: P39234-600Tham chiếu chéo: 6CRN4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€228.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh
Núm điều chỉnhTiêu chuẩn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 140 psi
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.3 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 8 "
Max. Dòng chảy90 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể8.15 "
Chiều rộng tổng thể2.2 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481100040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐiều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước bátXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyGiá cả
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39124-100 6.20 Inch H Chiều rộng 2.91 inch | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 đến 140 psipolycarbonate2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 micron47 cfm€98.24
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39223-100 8.15 Inch H Chiều rộng 3.28 inch | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 đến 140 psipolycarbonate3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 micron72 cfm€291.48
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39343-100 9.96 inch H Chiều rộng 3.15 inch | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0 đến 140 psipolycarbonate3.15 "1 / 2 "NPT1.9 oz.0.3 micron172 cfm€391.76
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39353-100 9.96 Inch H 3.15 inch Chiều rộng | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 đến 140 psipolycarbonate3.15 "3 / 4 "NPT1.9 oz.0.3 micron173 cfm€371.14
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39124-200 6.20 Inch H 2.91 Inch Width | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 đến 60 psipolycarbonate2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 micron47 cfm€97.77
ARO P39223-110 Bộ lọc / điều chỉnh 8.15 Inch H Chiều rộng 3.28 inch | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 đến 140 psiKim loại3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 micron72 cfm€278.80
Bộ lọc / điều chỉnh ARO P39233-110 8.15 Inch H 3.28 Inch Width | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 đến 140 psiKim loại3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 micron90 cfm€284.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO P39234-600 Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 8.15 inch H 2.20 inch
€228.91 /đơn vị