Aro M254ss-024-d | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/2 Inch 24vdc | 4ytg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M254SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 24vdc | AE2PAJ 4YTG7

ARO M254SS-024-D Van điện từ điều khiển không khí 1/2 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AE2PAJ phần: M254SS-024-DTham chiếu chéo: 4YTG7
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
€409.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi15 độ đến 122 độ F
Quản lý rừng cộng đồng150
Hệ số khối lượng4.32
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Công suất tiêu thụ4.8W
Phạm vi áp45 đến 115 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481200060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiđiện ápHệ số khối lượngGiá cả
ARO CAT33P-012-D Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.24.8W0 đến 150 psitrực tiếp12 VDC0.062€141.08
Van điều khiển không khí điện từ ARO CAT33P-120-A 1/8 Inch 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.24.8W0 đến 150 psitrực tiếp120 VAC0.062€144.27
Van điều khiển không khí điện từ ARO CAT66P-012-D 1/4 inch 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 độ đến 122 độ F7.015W0 đến 150 psitrực tiếp12 VDC0.2€206.69
Van điều khiển không khí điện từ ARO H254SS-120-A 1/2 Inch 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 độ đến 180 độ F854.8W30 đến 150 psiSolenoid / Pilot120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.21.1 W0 đến 150 psitrực tiếp24 VDC0.062€165.59
Van điều khiển không khí điện từ ARO M252SS-120-A 1/4 Inch 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 độ đến 122 độ F26-45 đến 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 độ đến 122 độ F264.8W45 đến 115 psiSolenoid / Pilot24 VDC0.7€186.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M254SS-024-D Van điện từ điều khiển không khí 1/2 inch 24vdc
€409.96 /đơn vị