Aro M212sd-024-d | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/4 Inch 24vdc | 4ka92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M212SD-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AD8FZX 4KA92

ARO M212SD-024-D Van điện từ điều khiển không khí 1/4 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AD8FZX phần: M212SD-024-DTham chiếu chéo: 4KA92
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
€362.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi15 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Quản lý rừng cộng đồng26
Hệ số khối lượng0.7
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể1.375 "
Chiều dài tổng thể6 11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1.031 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Công suất tiêu thụ4.8W
Phạm vi áp45 đến 115 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
UPC695977810266
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiGiá cả
ARO A211SS-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / Spring0 độ đến 180 độ F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 đến 150 psiSolenoid / Pilot€240.52
ARO A212SD-000-N Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 4 chiều | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 độ đến 180 độ F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 đến 150 psiSolenoid / Pilot€279.43
ARO A212SD-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 độ đến 180 độ F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 đến 150 psiSolenoid / Pilot€397.33
ARO A212SS-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / Spring0 độ đến 180 độ F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 đến 150 psiSolenoid / Pilot€245.46
Van điều khiển không khí điện từ ARO A213SS-120-A 3/8 Inch 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / Spring0 độ đến 180 độ F2.5 "3 / 8 "4.8W50 đến 150 psiSolenoid / Pilot€352.00
ARO M212SS-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / Spring15 độ đến 122 độ F1.031 "1 / 4 "4.8W45 đến 115 psiSolenoid / Pilot€223.56
ARO M212SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / Spring15 độ đến 122 độ F1.031 "1 / 4 "4.8W45 đến 115 psiSolenoid / Pilot€228.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M212SD-024-D Van điện từ điều khiển không khí 1/4 inch 24vdc
€362.03 /đơn vị