ARO LP2100-1-B Air Operated Drum Pump, Metered Dispensing With Manual Shut-Off
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm trống vận hành bằng không khí |
Kích thước cửa vào | 1/4 FNPT |
Chiều dài ống | 72 " |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 6 gpm |
hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Áp suất đầu ra Max. (PSI) | 450 psi |
Nguồn điện | Air |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.54 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.