Aro F35341-400 | Bộ lọc khí nén 150 Psi Chiều rộng 2.87 inch | 4pjd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén ARO F35341-400 150 Psi 2.87 inch Chiều rộng | AD9CND 4PJD9

ARO Bộ lọc khí nén F35341-400 Chiều rộng 150 Psi 2.87 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD9CND phần: F35341-400Tham chiếu chéo: 4PJD9
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
€161.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.9 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngpolycarbonate
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy197 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể7.05 "
Chiều rộng tổng thể2.87 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátKích thước bátBộ lọc truyền thôngMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén ARO F35331-400 150 Psi Chiều rộng 2.87 inch | AD9CNC 4PJD8 F35331-400polycarbonate1.9 oz.polycarbonate156 cfm150 psi125 độ F3 / 8 "NPT€141.57
Bộ lọc khí nén ARO F35351-400 150 Psi Chiều rộng 2.87 inch | AD9CNE 4PJE1 F35351-400polycarbonate1.9 oz.polycarbonate216 cfm150 psi125 độ F3 / 4 "NPT€220.05
Bộ lọc khí nén ARO F35331-410 250 Psi Chiều rộng 2.87 inch | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Kim loại với Sight Gauge2.4 oz.Kim loại156 cfm250 psi175 độ F3 / 8 "NPT€181.40
Bộ lọc khí nén ARO F35341-410 250 Psi Chiều rộng 2.87 inch | AD9CNJ 4PJE6 F35341-410Kim loại với Sight Gauge2.4 oz.Kim loại197 cfm250 psi175 độ F1 / 2 "NPT€171.45
Bộ lọc khí nén ARO F35351-410 250 Psi Chiều rộng 2.87 inch | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Kim loại với Sight Gauge2.4 oz.Kim loại216 cfm250 psi175 độ F3 / 4 "NPT€251.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Bộ lọc khí nén F35341-400 Chiều rộng 150 Psi 2.87 inch
€161.36 /đơn vị