Aro C38461-610 | Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và bôi trơn Npt 1 inch, 208 Cfm | 6crp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO C38461-610 Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và bôi trơn NPT 1 inch, 208 cfm | AE8ELW 6CRP0

ARO C38461-610 Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và bôi trơn NPT 1 inch, 208 cfm

Trong kho
Khoản mục: AE8ELW phần: C38461-610Tham chiếu chéo: 6CRP0
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
€929.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn
Núm điều chỉnhTiêu chuẩn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 200 psi
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát5.3 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy208 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Số lượng các mảnh2
Chiều cao tổng thể13.6 "
Chiều rộng tổng thể7.3 "
Kích thước đường ống1 "NPT
UPC663023053790

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8481100040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ phận ARO-Flo 3000 Series FRL (Bộ bôi trơn bộ điều chỉnh bộ lọc) được thiết kế để loại bỏ nước, dầu và các hạt rắn (bụi, bẩn và rỉ sét) khỏi hệ thống khí nén
  • Quạt đồng hồ đo có thể cài đặt, gắn phẳng hiển thị phạm vi áp suất cụ thể cần thiết cho một ứng dụng cụ thể
  • Được thiết kế với các tính năng an toàn tích hợp như khóa bát và đánh dấu đa ngôn ngữ rõ ràng


ARO-Flo C38461-610 FRLs được lắp ráp như thế nào
Chúng có thể dễ dàng được lắp ráp bằng cách sử dụng bộ đệm mô-đun (không bao gồm đai ốc bảng điều khiển).

ARO-Flo FRLs có thể được treo tường không
Có, giá treo tường chữ T tiêu chuẩn có sẵn với mỗi đơn vị.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhĐiều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước bátMụcGiá cả
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38121-600 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 đến 140 psipolycarbonate6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€283.59
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38221-600 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 đến 140 psipolycarbonate8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€387.11
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38231-600 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 đến 140 psipolycarbonate8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€419.53
ARO C38331-600 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€454.91
ARO C38341-600 Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn 1/2 Inch Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€459.36
ARO C38351-600 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€528.41
ARO C38231-610 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 đến 140 psiKim loại8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€419.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO C38461-610 Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và bôi trơn NPT 1 inch, 208 cfm
€929.36 /đơn vị