Aro 214-c | Giới hạn van 1/8 inch | 2f903 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giới hạn van ARO 214-C 1/8 Inch | AB9TVG 2F903

ARO Giới hạn van 214-C 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9TVG phần: 214-CTham chiếu chéo: 2F903
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
€119.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiPít tông / Mùa xuân
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Quản lý rừng cộng đồng7.5
Hệ số khối lượng0.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể11 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiLoại van khíKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngMụcGiá cả
Van điều khiển không khí bằng tay ARO 5040-10, 1/8 inch, 2 vị trí, 4 chiều, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Lever / Manual4 chiều, 2 vị trí1 / 8 "-10 độ đến 180 độ F160.4Van điều khiển không khí bằng tay€236.51
Hướng dẫn sử dụng Van ARO E212LM 4 Chiều | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Lever / Manual4 chiều, 2 vị trí1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7Van điều khiển không khí bằng tay€332.63
Hướng dẫn sử dụng van ARO E252HM 1/4 inch | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Nút / Thủ công3 chiều, 2 vị trí1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7Van điều khiển không khí bằng tay€307.66
Hướng dẫn sử dụng van ARO E252LS 1/4 inch | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Lever / Spring3 chiều, 2 vị trí1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7Van điều khiển không khí bằng tay€257.34
Hướng dẫn sử dụng van ARO E312LS 1/4 inch | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Lever / Spring4 chiều, 3 vị trí1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7Van điều khiển không khí bằng tay€483.28
ARO 20965-1 Bảo vệ bàn đạp | CN8VTU 2F899 20965-1-------Lực lượng Cảnh sát€304.08
Van điều khiển không khí bằng tay ARO M252TM, Kích thước cổng van 1/4 inch, NPT, Bàn đạp chân/Thủ công, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Van điều khiển không khí bằng tay€362.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Giới hạn van 214-C 1/8 inch
€119.96 /đơn vị