Aro 119310-125 | Kiểm soát dòng chảy cổng xi lanh 1/4 ống 1/8 | 2cdp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO 119310-125 Kiểm soát lưu lượng cổng xi lanh 1/4 Ống 1/8 | AB9DRD 2CDP9

ARO 119310-125 Kiểm soát lưu lượng cổng xi lanh 1/4 Ống 1/8

Trong kho
Khoản mục: AB9DRD Mẫu: 119310-125Tham chiếu chéo: 2CDP9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€71.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển lưu lượng cổng xi lanh
Điều chỉnhCó khía
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Kết nốiMNPT x Ống
Dòng chảyOut
Kích thước đường ống1 / 8 "
Phạm vi áp15 đến 150 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi-32 độ đến 158 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ARO 119308-250 Điều khiển lưu lượng cổng xi lanh 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6 119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€76.95
ARO 119310-375 Điều khiển lưu lượng cổng xi lanh 3/8 MNPT x Tube | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x Ống3 / 8 "3 / 8 "€100.85
ARO 119309-250 Điều khiển lưu lượng cổng xi lanh 1/4 MNPT x Tube | AB9TVB 2F861 119309-250MNPT x Ống1 / 4 "1 / 4 "€74.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO 119310-125 Kiểm soát lưu lượng cổng xi lanh 1/4 Ống 1/8
€71.32 /đơn vị