ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES Ngói trần 538C, 538C, 24 Inch x 24 in, Hình vát, Kích thước lưới 9/16 Inch, 0.7 NRC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngói lợp trần nhà |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.