Armor Coat Ust236045 | Máy giặt phẳng vừa 3/4 inch - Pk20 | 5dkc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARMOR COAT UST236045 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 Máy giặt phẳng, phù hợp với kích thước 3/4 inch, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3HZQ phần: UST236045Tham chiếu chéo: 5DKC3
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
€8.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
Kết thúcáo giáp
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 4 "
Bên trong Dia.13 / 16 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.1 15 / 32 "
Độ cứng RockwellC38-C45
Kích thước máy3 / 4 "
bề dầy9 / 64 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMOR COAT UST236045 Máy giặt phẳng, phù hợp với kích thước 3/4 inch, 20Pk
€8.33 /đóng gói