ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối SG380A, Loại yên xe, Kích thước 1.09 x 1.077 inch, 50Pk, Kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cáp |
Dải cáp | 0.405 - 0.612 |
Màu | Gói Bạc |
Đường kính dừng cuối | 0.400 x 0.580 |
Chiều cao | 1.09 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 / 8 " |
UPC | 018997801401 |
Chiều rộng | 1.077 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải cáp | Đường kính dừng cuối | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15A | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | €1.91 | RFQ
| |
L16 | 0.405 - 0.650 | 0.400 x 0.580 | 1.094 " | 3 / 8 " | 1.094 " | €1.60 | RFQ
| |
L15AST | 0.460 - 0.585 | 0.340 x 0.430 | 1.096 " | 3 / 8 " | 1.096 " | €1.85 | RFQ
| |
L160 | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | €1.60 | RFQ
| |
L17 | 0.630 - 0.890 | 0.62 | 1.424 " | 1 / 2 " | 1.424 " | €2.71 | RFQ
| |
L160ST | 0.370 - 0.690 | 0.312 | 1.092 " | 3 / 8 " | 1.092 " | €1.93 | RFQ
| |
L18 | 0.820 - 1.040 | 0.818 | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | €5.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.