ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối đẩy vào NMR840, Kích thước 1.839 x 1.06 inch, 100Pk, Nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đẩy vào trình kết nối |
Màu | Đen |
Chiều cao | 1.839 " |
Vật chất | nhựa |
Quy mô giao dịch | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 1.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải cáp | Màu | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM840 | - | Đen | 0.965 " | 3 / 8 " | 0.965 " | €0.34 | RFQ
| |
NM841 | - | màu xám | 1.125 " | 1 / 2 " | 1.12 " | €0.61 | RFQ
| |
NM842 | - | màu xám | 1.2 " | 3 / 4 " | 1.2 " | €0.90 | RFQ
| |
NM843 | - | màu xám | 1.5 " | 1" | 1.5 " | €1.18 | RFQ
| |
NM942 | - | Đen | 1" | 3 / 8 " | 1" | €0.29 | RFQ
| |
NM95 | - | Đen | 1.29 " | 3 / 4 " | 1.29 " | €0.61 | RFQ
| |
NM94 | - | Đen | 1.01 " | 3 / 8 " | 1.01 " | €0.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.