Arlington Nm2015 | Móc treo ống cứng 3/4 nylon | 6xxd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 Móc treo ống cứng 3/4 nylon | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES Móc treo ống luồn dây điện NM2015 cứng 3/4 Nylon

Trong kho
Khoản mục: AF2UHJ phần: NM2015Tham chiếu chéo: 6XXD4
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
€0.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo ống dẫn và ống
Thứ nguyên A1.277 "
Thứ nguyên B0.8 "
Thứ nguyên C1.826 "
Kết thúcPhi kim loại
Độ dày mặt bích1 / 4 "
Chiều cao0.8 "
Chiều dài1.8 "
Vật chấtNylon
Ống dẫn / ống danh nghĩa3 / 4 "
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)3/4
Hạng mục phụỐng dẫn và móc treo cáp
UPC018997545268
Chiều rộng1.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước linh hoạt (In.) (3/4)
  • Tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn, Khóa tự động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CChiều dàiChiều rộngGiá cả
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Móc treo ống luồn dây điện EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "€1.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Móc treo ống luồn dây điện NM2015 cứng 3/4 Nylon
€0.75 /đơn vị