ARLINGTON INDUSTRIES FLBC8530NL Bộ khung và nắp hộp đặt sàn, Kích thước 6.094 x 13.546 inch, Niken
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ hộp sàn |
Màu | Nickel |
Chiều cao | 6.094 " |
Vật chất | Nickel |
Quy mô giao dịch | 2 tốc độ |
Chiều rộng | 13.546 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8520 MB | Thau | 6.094 " | Thau | 2 tốc độ | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510 MB | Thau | 4.26 " | Thau | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8510NL | Nickel | 6.094 " | Nickel | 1 tốc độ | 5.006 " | - | RFQ
| |
FLBC8530 MB | Thau | 6.094 " | Thau | 2 tốc độ | 13.546 " | - | RFQ
| |
FLBC8501BL | Đen | 0.312 " | nhựa | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8520NL | Nickel | 6.094 " | Nickel | 2 tốc độ | 9.288 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.