ARLINGTON INDUSTRIES Bộ nắp hộp trong FLBC4580NL, kích thước 5.625 x 5.625 inch, bằng đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ kích hoạt hộp sàn |
Màu | Nickel |
Chiều cao | 5.625 " |
Vật chất | Đồng thau mạ niken |
Kích thước máy | Hộp bê tông đường kính 4.5" |
Quy mô giao dịch | 1-Gang w / Điện áp thấp |
Chiều rộng | 5.62 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC4560DMB | Thau | 6.156 " | - | 6.437 " | - | RFQ
| |
FLBC4580 MB | Thau | 5.625 " | Mạ đồng | 5.62 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.