vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 17355 Shim Stock Roll Brass 0.0070 Inch 6 In | AC9WTP 3L501

PRECISION BRAND 17355 Shim Stock Roll Brass 0.0070 inch 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9WTP phần: 17355Tham chiếu chéo: 3L501
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
€66.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.125 "
Vật chất260 đồng hợp kim
Độ cứng Rockwell30T 56-68
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngMột nửa cứng
Độ bền kéo57,000 PSI
bề dầy0.178mm
Độ dày dung sai+/- 0.0006 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.008 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7409290075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll Brass 0.0010 Inch 6 In | AC9WTD 3L485 171350.025mm+/- 0.0001 "€55.56
PRECISION BRAND 17160 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "€55.16
PRECISION BRAND 17195 Shim Stock Roll Brass 0.0020 Inch 6 In | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "€52.50
PRECISION BRAND 17240 Shim Stock Roll Brass 0.0030 Inch 6 In | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "€54.73
PRECISION BRAND 17265 Shim Stock Roll Brass 0.0040 Inch 6 In | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "€60.89
PRECISION BRAND 17305 Shim Stock Roll Brass 0.0050 Inch 6 In | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "€65.82
PRECISION BRAND 17330 Shim Stock Roll Brass 0.0060 Inch 6 In | AC9WTM 3L498 173300.152mm+/- 0.0004 "€63.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 17355 Shim Stock Roll Brass 0.0070 inch 6 inch
€66.44 /đơn vị