ARLINGTON INDUSTRIES 828ART EMT, Họng cách nhiệt, Kích thước 3.896 x 4.688 inch, 6Pk, Thép
Khoản mục: BK3CHR
phần: 828ART
€109.66 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 3.896 " |
Vật chất | Thép |
Quy mô giao dịch | 3-1 / 2 " |
Chiều rộng | 4.688 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | 1.2 " | Zinc | 1 / 2 " | 1.093 " | €1.30 | RFQ
| |
820ART | 1.67 " | Thép | 1 / 2 " | 1.12 " | €1.93 | RFQ
| |
821ART | 1.719 " | Thép | 3 / 4 " | 1.38 " | €2.75 | RFQ
| |
820A | 1.293 " | Zinc | 1 / 2 " | 1.093 " | €1.72 | RFQ
| |
821A | 1.479 " | Zinc | 3 / 4 " | 1.519 " | €3.11 | RFQ
| |
823 | 1.964 " | Zinc | 1-1 / 4 " | 2.105 " | €6.24 | RFQ
| |
822ART | 1.885 " | Thép | 1" | 1.688 " | €5.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.