WATTS LF174A-95 2 Van giảm áp, Đầu vào 2 inch, 250 độ. F, 95 Psi giảm áp suất
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gây áp lực Relief Van |
Vật liệu cơ thể | Hợp kim silicon đồng không chì |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ F |
Mfr. Loạt | LF174A |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Phạm vi áp | 50 đến 150 psi |
Giảm áp lực | 95 psi |
Sản phẩm | Mô hình | Giảm áp lực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LF174A-90 2 | 90 psi | €2,907.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.