ARLINGTON INDUSTRIES 373 Dây đai EMT, 1 lỗ, hạng nặng, kích thước 2.886 x 1.54 inch, 25Pk, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo một lỗ |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 2.886 " |
Vật chất | Thép mạ |
Quy mô giao dịch | 1-1 / 4 " |
UPC | 018997003737 |
Chiều rộng | 1.54 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải cáp | Kích thước cáp | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | - | - | 1.701 " | Thép mạ | - | 0.45 " | 8 / 3 - 3 / 3 | €0.44 | RFQ
| |
303 | - | - | 1.921 " | Thép mạ | - | 0.569 " | 2/3 | €1.41 | RFQ
| |
3100 | - | - | 0.86 " | - | 1 / 2 " | 0.59 " | - | €0.99 | RFQ
| |
3107 | - | - | 3.261 " | - | 3" | 1.99 " | - | €21.46 | RFQ
| |
3108 | - | - | 4.451 " | - | 3-1 / 2 " | 2.255 " | - | €33.16 | RFQ
| |
3103 | - | - | 1.798 " | - | 1-1 / 4 " | 1" | - | €3.47 | RFQ
| |
310 | 0.503 - 0.580 | 14/4, 14/3, 12/4, 12/3, 10/3, 10/2, 12/2 | 1.225 " | Thép mạ | - | 0.522 " | - | €0.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.