ARLINGTON INDUSTRIES 1285 Giảm ống lót, kích thước 3.46 x 2.02 inch, 5Pk, kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm ống lót |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 3.46 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 "x 1-1 / 2" |
UPC | 018997012852 |
Chiều rộng | 2.02 " |
Mô hình | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1284 | 3.445 " | 3 "x 1-1 / 4" | 2.1 " | €53.49 | RFQ
|
1276 | 3.485 " | 2-1 / 2 "x 2" | 1.2 " | €28.96 | RFQ
|
1275 | 2.82 " | 2-1/2" x 1-1/2" | 1.12 " | €35.39 | RFQ
|
1307 | 5.25 " | 4 "x 2-1 / 2" | 2.07 " | €85.32 | RFQ
|
1286 | 3.38 " | 3 "x 2" | 2" | €53.49 | RFQ
|
1283 | 4.075 " | 3 "x 1" | 1.785 " | €53.49 | RFQ
|
1274 | 2.845 " | 2-1/2" x 1-1/4" | 2.09 " | €35.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.