Arh 210101251525-10 | Ống Dẫn Ống 1.25 Inch Id X 25 Feet | 3ayd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARH 210101251525-10 Ống định vị 1.25 inch Id x 25 feet | AC8KMR 3AYD1

ARH 210101251525-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AC8KMR Mẫu: 210101251525-10Tham chiếu chéo: 3AYD1
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
€118.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi nắn công nghiệp
Bán kính uốn cong2.5 "
MàuĐen / xám
Bên trong Dia.1.25 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtCao su nhiệt dẻo
Max. Sức ép28 psi
Số lượng ruồi1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-60 độ đến 275 độ F
Tăng cườngpolypropylene
Đánh giá chân không29 inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.64
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS4009410000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épĐánh giá chân khôngGiá cả
ARH 210100751525-10 Ống định vị 0.75 Inch Id x 25 Feet | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 inch-
RFQ
ARH 210101001525-10 Ống định vị 1 inch Id x 25 Feet | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft.34 psi29 inch€100.41
ARH 210101501525-10 Ống định vị 1.5 inch Id x 25 Feet | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft.23 psi29 inch€127.59
ARH 210101751525-10 Ống định vị 1.75 Inch Id x 25 Feet | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft.18 psi29 inch€141.40
ARH 210102001525-10 Ống định vị 2 inch Id x 25 Feet | AC8KMV 3AYD4 210102001525-103.3 "2"25ft.17 psi29 inch€169.33
ARH 210102501525-10 Ống định vị 2.5 inch Id x 25 Feet | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft.16 psi24 inch€211.46
ARH 210103001525-10 Ống định vị 3 inch Id x 25 Feet | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft.14 psi19 inch€268.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARH 210101251525-10 Ống dẫn 1.25 inch Id x 25 feet
€118.90 /đơn vị