<span Class='notranslate'>Arc Abrasives </span> 71-10827fxl | Sanding Disc Fine 4-1/2 Inch Dia. | 34th21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARC ABRASIVES 71-10827Đĩa chà nhám FXL Đường kính mịn 4-1/2 inch | AH4JWE 34TH21

ARC ABRASIVES 71-10827FXL Sanding Disc Fine 4-1/2 Inch Diameter

Trong kho
Khoản mục: AH4JWE Model: 71-10827FXLTham chiếu chéo: 34TH21
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
€16.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mòn gốm sứ
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 29
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM13,300
Kích thước lỗ lắp7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpBụi bặmKích thước lỗ lắpGiá cả
Đĩa chà nhám ARC ABRASIVES 71-10826FXL Đường kính trung bình 7/8 inch | AH4JWC 34TH19 71-10826FXLTrung bình807 / 8 "€16.59
Đĩa chà nhám ARC ABRASIVES 71-10825FXL Trung bình 60 Grit | AH4JWD 34TH20 71-10825FXLTrung bình607 / 8 "€16.59
Đĩa chà nhám ARC ABRASIVES 71-10815FXL Đường kính trung bình 5/8-11 inch | AH4JWF 34TH22 71-10815FXLTrung bình605 / 8 "-11€20.37
ARC ABRASIVES 71-10816FXL Đĩa chà nhám 4-1/2 Inch Đường kính đĩa 80 Grit | AH4JWG 34TH23 71-10816FXLTrung bình805 / 8 "-11€20.37
ARC ABRASIVES 71-10817Đĩa chà nhám FXL 4-1/2 Inch Đường kính đĩa 120 Grit | AH4JWH 34TH24 71-10817FXLđầu1205 / 8 "-11€20.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10827FXL Sanding Disc Fine 4-1/2 Inch Diameter
€16.59 /đơn vị