Aquatrol 55b-25 | Adjustable Relief Valve 3/8 X 1/2 Inch 25psi | 3erk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 55B-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/8 x 1/2 Inch 25psi | AC8XXA 3ERK1

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp có thể điều chỉnh 55B-25 3/8 x 1/2 inch 25psi

Trong kho
Khoản mục: AC8XXA phần: 55B-25Tham chiếu chéo: 3ERK1
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
€58.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3"
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC995475740837

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 55A-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/4 x 1/2 Inch 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€52.29
VAN AN TOÀN AQUATROL 55A-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/4 x 1/2 Inch 50psi | AC8YGX 3ETU3 55A-5050 psi1 / 4 "€52.29
VAN AN TOÀN AQUATROL 55B-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/8 x 1/2 Inch 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€55.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp có thể điều chỉnh 55B-25 3/8 x 1/2 inch 25psi
€58.64 /đơn vị