Aquatrol 55a-50 | Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/4 X 1/2 Inch 50psi | 3etu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 55A-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/4 x 1/2 Inch 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp có thể điều chỉnh 55A-50 1/4 x 1/2 inch 50psi

Trong kho
Khoản mục: AC8YGX phần: 55A-50Tham chiếu chéo: 3ETU3
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
€52.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy50 psi
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể3"
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC995479121649

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 55A-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/4 x 1/2 Inch 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€52.29
VAN AN TOÀN AQUATROL 55B-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/8 x 1/2 Inch 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "€58.64
VAN AN TOÀN AQUATROL 55B-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/8 x 1/2 Inch 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€55.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp có thể điều chỉnh 55A-50 1/4 x 1/2 inch 50psi
€52.29 /đơn vị