Aquatrol 130c-50 | Van giảm áp an toàn 1/2 inch 50 Psi Brass | 3ett7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-50 Safety Relief Valve 1/2 Inch 50 Psi Brass | AC8YGR 3ETT7

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 130C-50 1/2 inch 50 Psi Brass

Trong kho
Khoản mục: AC8YGR phần: 130C-50Tham chiếu chéo: 3ETT7
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
€83.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểThau
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy50 psi
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoMNPT
Loại ổ cắmThông hơi
Chiều cao tổng thể2.875 "
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Công suất hơi79 Lb / giờ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 406 độ F
Kiểm tra Lever
UPC723537372548

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoLoại đầu vàoLoại ổ cắmGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-15 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 15 Psi Brass | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130B-15 Van giảm áp an toàn 3/8 Inch 15 Psi Brass | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTThông hơi€86.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 130C-15 Van giảm áp an toàn 1/2 inch 15 Psi Brass | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTThông hơi€83.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-25 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 25 Psi Brass | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-50 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 50 Psi Brass | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-100 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 100 Psi Brass | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90
VAN AN TOÀN AQUATROL 130A-125 Van giảm áp an toàn 1/4 Inch 125 Psi Brass | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTThông hơi€83.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 130C-50 1/2 inch 50 Psi Brass
€83.66 /đơn vị