Apw Wyott 85873 | Bìa dưới | Raptor Supplies Việt Nam
APW WYOTT 85873 Nắp dưới | CN8NVV 42EJ45

APW WYOTT 85873 Nắp đáy

Hạng mục: CN8NVV phần: 85873Tham chiếu chéo: 42EJ45
€62.42 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChe

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
APW WYOTT AS-55895 Nắp dưới | CN8NVW 42EJ27 AS-55895€80.27
RFQ
APW WYOTT AS-56211 Nắp dưới | CN8NVX 21VU46 AS-56211€80.29
RFQ
APW WYOTT 2A-55992 Nắp đáy tròn có lỗ | CN8NVY 21VU43 2A-55992€109.42
RFQ
APW WYOTT AS-55608 Nắp đáy Giếng gắn trên | CN8NVZ 24EP61 AS-55608€171.86
RFQ
APW WYOTT AS-77152 Bìa Lớn | CN8NWA 21VX47 AS-77152€123.11
RFQ
APW WYOTT AS-77151 Bìa Lớn | CN8NWB 21VX46 AS-77151€67.29
RFQ
APW WYOTT F3-76802 Bìa Nhỏ | CN8NWC 21VX44 F3-76802€35.57
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APW WYOTT 85873 Nắp đáy
€62.42 /đơn vị