Apw Wyott 21771411 | Bìa dưới | Raptor Supplies Việt Nam
APW WYOTT 21771411 Nắp dưới | CN8NWD 42EJ14

APW WYOTT 21771411 Nắp đáy

khoản mục: CN8NWD phần: 21771411Tham chiếu chéo: 42EJ14
€45.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChe

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
APW WYOTT 85873 Nắp dưới | CN8NVV 42EJ45 85873€62.42
RFQ
APW WYOTT AS-55895 Nắp dưới | CN8NVW 42EJ27 AS-55895€80.27
RFQ
APW WYOTT AS-56211 Nắp dưới | CN8NVX 21VU46 AS-56211€80.29
RFQ
APW WYOTT 2A-55992 Nắp đáy tròn có lỗ | CN8NVY 21VU43 2A-55992€109.42
RFQ
APW WYOTT AS-55608 Nắp đáy Giếng gắn trên | CN8NVZ 24EP61 AS-55608€171.86
RFQ
APW WYOTT AS-77152 Bìa Lớn | CN8NWA 21VX47 AS-77152€123.11
RFQ
APW WYOTT AS-77151 Bìa Lớn | CN8NWB 21VX46 AS-77151€67.29
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APW WYOTT 21771411 Nắp đáy
€45.27 /đơn vị