Za0247-ss32 | Vòng 18-8 5/8 X 1/2 - Pk2 | 5agv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0247-SS32 Nắp dự phòng Vòng 18-8 5/8 X 1/2, 2PK | AE3ARN 5AGV4

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Mũ dự phòng Vòng 18-8 5/8 X 1/2, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3ARN phần: ZA0247-SS32Tham chiếu chéo: 5AGV4
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
€61.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chờ tròn
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
đường kính5 / 8 "
Kết thúcBrite US32
Chiều cao1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
KiểuBảng điều khiển

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai chiều cao (+/- 0.010 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Mũ dự phòng Vòng 18-8 5/8 X 1/2, 2PK
€61.96 /đóng gói