Za0172-alblk | Nhôm Tròn Standoff 5/16-18 X 2 - Pk2 | 5gnl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR ZA0172-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 2, 2PK | AE3XFR 5GNL7

APPROVED VENDOR ZA0172-ALBLK Nhôm tròn Standoff 5/16-18 X 2, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3XFR phần: ZA0172-ALBLKTham chiếu chéo: 5GNL7

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€44.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bế tắc
MàuĐen
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài2"
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kích thước vít5 / 16-18
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo55,000 psi
Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0172-ALBLK Nhôm tròn Standoff 5/16-18 X 2, 2PK
€44.03 /đóng gói