Z9181-bev-h | Máy giặt phẳng vát thép vừa vặn 1/4 inch - Pk25 | 5ru92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AE6GGU 5RU92

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Máy Giặt Phẳng Thép Vát Phù Hợp Với 1/4 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE6GGU phần: Z9181-BEV-HTham chiếu chéo: 5RU92
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
€20.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt vát
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Độ cứng RockwellB49
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuVát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Máy Giặt Phẳng Thép Vát Phù Hợp Với 1/4 Inch, 25PK
€20.65 /đóng gói