Z5426 | Kiến trúc sư Bolt 5/16-18 | 5mb37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z5426 Architect Bolt 5-16/18 | AE4PGW 5MB37

APPROVED VENDOR Z5426 Kiến trúc Bolt 5 / 16-18

Trong kho
Khoản mục: AE4PGW Kiểu: Z5426Tham chiếu chéo: 5MB37
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
€30.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 2 "
Dia đầu thùng.3 / 4 "
Chiều cao đầu thùng3 / 16 "
Chiều dài thùng3"
Độ sâu ren thùng3 / 4 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Đầu vít Dia.37 / 64 "
Chiều cao đầu vít0.191 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít1-1 / 2 "
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề5 / 16-18
KiểuCó khía

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z5426 Kiến trúc Bolt 5 / 16-18
€30.50 /đơn vị