Hedland H526-008-no | Reed Switch Reed Switch Form-a | 4nng6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HEDLAND H526-008-NO Công tắc sậy Mẫu công tắc sậy-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Công tắc sậy Mẫu công tắc sậy-a

Trong kho
Khoản mục: AD8YYX Model: H526-008-NOTham chiếu chéo: 4NNG6
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
€166.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc sậy
Min. Hiện hành1A
NEMA Đánh giá12 và 13 (IP65)
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 250 F
KiểuReed Switch Form-A, Thường mở (KHÔNG)
điện áp200 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cáp (3 ft., 2-Wire # 24 AWG Đen PVC có bọc đuôi lợn)
  • Xếp hạng tiếp điểm (1A @ 200 VDC Tải điện trở tối đa 15 Watts)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND H526-008-NO Công tắc sậy Mẫu công tắc sậy-a
€166.40 /đơn vị