Z0600-ss32d | Standoff Slot 18-8 Satin 5/16-18 1/4panel | 5jla4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0600-SS32D Khe chờ 18-8 Satin 5/16-18 1/4bảng | AE4DDK 5JLA4

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Khe cắm chờ 18-8 Satin 5 / 16-18 1/4panel

Trong kho
Khoản mục: AE4DDK phần: Z0600-SS32DTham chiếu chéo: 5JLA4
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
€62.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhe núi Standoff
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kết thúcSatin US32D
Chiều dài1.625 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước bảng1 / 4 "
Kích thước vít5 / 16-18
Độ sâu của khe1"
Độ bền kéo80,000 psi
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Khe cắm chờ 18-8 Satin 5 / 16-18 1/4panel
€62.07 /đơn vị