1rkk8 | Núm vú thép mạ kẽm 3/4 inch 1-1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKK8 Núm vú 3/4 Inch 1-1/2 Inch Thép mạ kẽm | AB3DHT

APPROVED VENDOR 1RKK8 Núm vú 3/4 inch 1-1 / 2 inch thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB3DHT phần: 1RKK8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiNPT
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Max. Sức ép900 psi @ 150 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule160
WOG (PSI)900 @ 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtMax. Sức épScheduleGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKL3 Núm vú 3/4 inch Thép mạ kẽm 6 inch | AB3DHX 1RKL36"Thép mạ kẽm900 psi @ 150 độ F160€33.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm núm vú 2WV20 3/4 inch 11 inch | AC3VYN 2WV2011 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€19.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6P804 Núm vú 3/4 inch Đóng thép hàn mạ kẽm | AE9ZAA 6P804ĐóngThép hàn mạ kẽm500 psi40€2.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P805 Núm vú 3/4 inch 1-1/2 inch | AE9ZAB 6P8051.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€3.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P812 Núm vú 3/4 inch 5 inch | AE9ZAJ 6P8125"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€5.37
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P813 Núm vú 3/4 inch 5-1/2 inch | AE9ZAK 6P8135.5 "Thép hàn mạ kẽm500 psi40€6.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 6P814 Núm vú 3/4 inch 6 inch | AE9ZAL 6P8146"Thép hàn mạ kẽm500 psi40€6.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK8 Núm vú 3/4 inch 1-1 / 2 inch thép mạ kẽm
€12.68 /đơn vị