Z0278 | Kiểm tra Đai ốc Thép 3/8-16 | 2jhn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0278 Đai ốc Có khía khía Thép 3/8-16 | AC2EWB 2JHN5

APPROVED VENDOR Z0278 Kiểm tra đai ốc 3 / 8-16 thép

Trong kho
Khoản mục: AC2EWB Kiểu: Z0278Tham chiếu chéo: 2JHN5
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
€8.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcOxit đen
Địa bích.1 / 2 "
Độ dày mặt bích1 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Chiều cao5 / 16 "
Vật chấtThép
Loại hạtKiểm tra Nut
Độ cứng RockwellC50-C60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuKnurled, tròn
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0278 Kiểm tra đai ốc 3 / 8-16 thép
€8.77 /đơn vị