vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0042 Bulông mắt Ren trong Thép 1/2-13 | AB9JTK 2DLT8

APPROVED VENDOR Z0042 Eye Bolt ren trong 1 / 2-13 Thép

Trong kho
Khoản mục: AB9JTK Kiểu: Z0042Tham chiếu chéo: 2DLT8
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
€56.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.3 / 8 "
Mắt ngoài Dia.1"
Loại bịt mắtChủ đề nội bộ
Kết thúcOxit đen
Chiều dài từ Trung tâm Ream3-3 / 4 "
Vật chấtThép
Kích thước mở3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4.25 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân3.437 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuChủ đề nội bộ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0042 Eye Bolt ren trong 1 / 2-13 Thép
€56.07 /đơn vị